Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62656130 Flanschl. TUCFL 206 weiss Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62656130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62656130
EAN/GTIN:
     4067201205746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
206 mm
Bohrung:
30 mm
a:
148 mm
b:
80 mm
e:
117 mm
i:
19 mm
g:
13,3 mm
l:
30,5 mm
s:
11 mm
Zuc:
41,2 mm
nuc:
15,9 mm
Gehäuse-Traglast vertikal:
14,2 kN
Gehäuse-Traglast horizontal:
16,5 kN
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, Edelstahl, TUCFL, Flanschkugellager, pillow block, plastic, stainless, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.