Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62656135 Flanschl. TUCFL 207 weiss Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62656135
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62656135
EAN/GTIN:
     4067201202257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
207 mm
Bohrung:
35 mm
a:
164 mm
b:
90 mm
e:
130 mm
i:
18 mm
g:
16,1 mm
l:
32,8 mm
s:
13 mm
Zuc:
43,4 mm
nuc:
17,5 mm
Gehäuse-Traglast vertikal:
14,9 kN
Gehäuse-Traglast horizontal:
16,9 kN
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, plastic, Edelstahl, Flanschkugellager, stainless, rostfrei, TUCFL, pillow block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.