Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62656140 Flanschl. TUCFL 208 weiss Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62656140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62656140
EAN/GTIN:
     4067201203445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
208 mm
Bohrung:
40 mm
a:
176 mm
b:
100 mm
e:
144 mm
i:
21,5 mm
g:
20 mm
l:
37,5 mm
s:
14 mm
Zuc:
51,7 mm
nuc:
19,0 mm
Gehäuse-Traglast vertikal:
15,2 kN
Gehäuse-Traglast horizontal:
17,4 kN
Gewicht:
0,89 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, flanschlager innen-ø 40mm, kunststoffgehäuse, Edelstahl, pillow block, Flanschkugellager, stainless, plastic, TUCFL, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.