Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62699425 Flanschl. SSBPF 205 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62699425
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62699425
EAN/GTIN:
     4067201210733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Weitere Informationen:
Typ:
SSBPF 205 Typ
Bohrung:
25 mm
a:
95 mm
p:
76 mm
t:
2 mm
b:
18 mm
s:
9 mm
Bi:
27 mm
n:
7,5 mm
zul. Gehäusebelastung:
3,53 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
14,0 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
7,9 kN
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager innendurchmesser 25 mm, flanschlager, stainless, pillow block, Edelstahl, rostfrei, All Stainless Steel Bearing Units Flange Blocks, Flanschkugellager, Stainless Steel Mounted Bearings, SSBPF, flange block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.