Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

627-2RS-MAE Rillenkugellager 627-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-627-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     627-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201185390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 7...
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
7 mm
D:
22 mm
B:
7 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
3,30 kN
Tragzahl stat. C0:
1,37 kN
Grenz-Drehzahl:
20.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
12,9 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Kugellager 6000, ballbearing, Rillenkugellager DIN 625, DIN625, ball bearing, Radial-Rillenkugellager DIN 625, 6000, SBC, Radial-Kugellager, MÄDLER Kugellager, 608ZZ, Rillenkugellager DIN625, Radialkugellager, Kugellager Mädler, Radial-Rillenkugellager DIN625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
627-2RSH-SKF
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.