| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62721004 Herst.-Nr.: 62721004 EAN/GTIN: 4067201199205 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Thermoplast Polybutylenterephthalat, mit Gleitzusätzen (PBT + PTFE), weiß. Gleitlager-Buchse aus Kunststoff mit hoher Maßgenauigkeit. Geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf und Einsatz bei tiefen bis mittleren Temperaturen. - Preiswert, aber mit hoher Maßgenauigkeit.
- Geringe Reibung, für Trockenlauf und Nasslauf optimiert.
- Temperaturbereich -50ºC bis + 170ºC.
Betriebsbedingungen: Trockenlauf: Sehr gut. Öl-, Fettgeschmiert: Gut. Wassergeschmiert: Sehr gut. Einsatzgebiete: z.B. Haushaltsgeräte, Chemieanlagen, Büromaschinen,Sportgeräte, Fahrzeugbau (Pedale, Lenkungen, Achsen) und vieles mehr. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff (bis 170°C, Flächenpressung 50 N/mm²) | Oberfläche: | Unveredelt | Innendurchmesser [d1]: | 10 [mm] | Außendurchmesser [d2]: | 12 [mm] | Länge [b1]: | 4 [mm] | unteres Abmaß d<sub>1</sub>: | +0,025 [mm] | oberes Abmaß d<sub>1</sub>: | +0,083 [mm] | Gewicht: | 0,2 [g] |
|
| | |
| | | |
| |