Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63034300 Kreuzgelenk UKD Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63034300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63034300
EAN/GTIN:
     4067201140412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Werkstoff: Kunststoff Azetalhomopolymer mit
an den Enden eingearbeiteten Metallkappen.
Metallkappen und Kreuzstück aus Messing.

Max. Ablenkungswinkel 90 °.
Diese Kreuzgelenke haben zur Befestigung auf den Wellen
Innensechskantschrauben.
Weitere Informationen:
d1+0,03:
6 mm
d2:
15,8 mm
d4:
17,5 mm
l1:
22,3 mm
l3:
89,8 mm
l4:
22,2 mm
Drehmoment max.:
1,30 Nm
Gewicht:
42,4 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, wellengelenk bohrung 6, cardan joint, plastic, doppelt, universal joint, Doppelgelenk, HUCO-Pol, UKD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.