| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63034400 Herst.-Nr.: 63034400 EAN/GTIN: 4067201140429 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kunststoff Azetalhomopolymer mit an den Enden eingearbeiteten Metallkappen. Metallkappen und Kreuzstück aus Messing.
Max. Ablenkungswinkel 90 °. Diese Kreuzgelenke haben zur Befestigung auf den Wellen Innensechskantschrauben.
Weitere Informationen: | | d1+0,03: | 8 mm | d2: | 15,8 mm | d4: | 17,5 mm | l1: | 22,3 mm | l3: | 89,8 mm | l4: | 22,2 mm | Drehmoment max.: | 1,30 Nm | Gewicht: | 42,4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, cardan joint, universal joint, HUCO-Pol, doppelt, plastic, Doppelgelenk, UKD |
| | |
| |