Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63052000 Faltenbalg FSG Größe 20X56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63052000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63052000
EAN/GTIN:
     4067201128069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
20 x 56 mm
Innen-Ø D:
20 mm
DA:
22,5 mm
DB:
39 mm
L1:
14 mm
L2:
57 mm
Gewicht:
8 g
Wellengelenk d2:
20 mm
Wellengelenk l1:
14 mm
Wellengelenk l2:
50 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811027 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814027 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, bellow, Gummimanschette, bellows, Faltenbälge, FSG, Gummibalg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1009
1
€ 10,00*
ab € 5,32*
€ 5,92*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 7,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811027
ab € 0,31*
Zubehör
Mädler
63814027
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.