Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6306-2RS-MAE Rillenkugellager 6306-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6306-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6306-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Wälzlagerstahl
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d]:
30 [mm]
Außendurchmesser [D]:
72 [mm]
Breite [B]:
19 [mm]
Ausführung:
beidseitig abgedichtet
Tragzahl dyn. [C]:
26,7 [kN]
Tragzahl stat. [C0]:
15,2 [kN]
Grenzdrehzahl:
6500 [min-1]
Gewicht:
350 [g]
Weitere Suchbegriffe: MÄDLER Kugellager, ballbearing, 608ZZ, Kugellager 6000, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Kugellager, ball bearing, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Radialkugellager, Kugellager Mädler, DIN625, Rillenkugellager DIN625, SBC, 6000, Rillenkugellager DIN 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
6306-2RS1-SKF
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.