| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63065000N Herst.-Nr.: 63065000N EAN/GTIN: 4067201201564 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese niedrigpreisigen Einfach-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung der Kreuzgelenke zu sorgen. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1H7: | 25 mm | d2: | 50 mm | l1: | 27 mm | l2: | 108 mm | bJS9: | 8 mm | t: | 28,3 mm | zul. Drehmomente* bei 100 min¹: | 507 Nm | 200 min¹: | 325 200 min¹ | 300 min¹: | 234 300 min¹ | 400 min¹: | 182 400 min¹ | 500 min¹: | 149,5 500 min¹ | 700 min¹: | - 700 min¹ | 800 min¹: | - 800 min¹ | Gewicht: | 1,19 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, WEL, Gelenk, DIN 808, DIN part, Einfachgelenk, cardan joint, DIN808, Gelenkwelle, Gelenke, universal joint, DIN-Teil, single joint |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |