Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63073200 Doppel-Wellengelenk WDL Bohrung 18H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63073200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63073200
EAN/GTIN:
     4067201123972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
18 mm
d2:
32 mm
l1:
20 mm
l3:
112 mm
l4:
39 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
114,4 Nm
200 min­¹:
110,5 200 min­¹
300 min­¹:
93,6 300 min­¹
400 min­¹:
71,5 400 min­¹
500 min­¹:
65 500 min­¹
700 min­¹:
44,2 700 min­¹
800 min­¹:
- 800 min­¹
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, mädler doppel-präzisions-wellengelenk, doppel wellengelenk, kreuzgelenk maedler, WDL, double joint, Gelenke, Gelenkwelle, Gelenk, DIN-Teil, DIN part, DIN 808, universal joint, Doppelgelenk, cardan joint, DIN808
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
€ 10,00*
ab € 43,74*
€ 60,30*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,32*
€ 83,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.