Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63081100 Gelenkwelle UW L = 240-389mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63081100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63081100
EAN/GTIN:
     4067201125136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kreuzgelenk (Wellengelenk)
Kreuzgelenkwelle
gelenkwelle mädler

Werkstoff: Azetal (schwarz).
Metallkappen, Kreuzstücke und Telespogrohre: Messing.
Gelenke sind mit stirnseitigen Messingeinsätzen ausgeführt, mit 2 Schrauben pro Nabe. Temperaturbereich: -20° C bis + 60° C. * Das angegebene Stoßdrehmoment bezieht sich auf Lmin. (Teleskop zusammengeschoben). Das max. Drehmoment für ausgefahrene Teleskope muss anwendungsspezifisch empirisch ermittelt werden. ** Bohrungsreduzierbuchsen siehe unten. 1 ) Gelenke mit stirnseitigen Messingeinsätzen mit je zwei Stellschrauben. 2 ) Gelenke mit nur innen liegenden Metalleinsätzen, ohne Stellschrauben-Möglichkeit.


Hinweis



Diese Teleskopwellen sind für leichtere Anwendungen konzipiert. Präzisionsgezogene, quadratische Messingrohre, die leicht gekürzt werden können, dienen als Übertragungsmedium. Die Profilstücke vermeiden jegliches Torsionsspiel, welches in den Hülsen aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Um Teleskopwellen zu kürzen, bitte gleiche Teile von beiden Seiten kürzen.

Weitere Informationen:
d1+0,03**:
5,0 mm
d2+/-1:
11,1 mm
l1:
13,1 mm
l3 min.:
240 mm
l3 max.:
389 mm
Hub:
149 mm
Drehmoment *:
0,36 Nm
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkwellen, extendable, Gelenkwelle, zusammengeschobene, slip shaft, UW, Ausziehbare, Kunststoff/Messing, cardan shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 25,50*
€ 32,81*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,69*
€ 45,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.