| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63118000N Herst.-Nr.: 63118000N EAN/GTIN: 4067201221692 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1H7: | 40 mm | d2: | 80 mm | l1: | 50 mm | l2: | 180 mm | bJS9: | 12 mm | t: | 43,3 mm | zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1: | 438 Nm | bei 500 min -1: | 364 Nm | bei 1000 min -1: | 306 Nm | bei 2000 min -1: | 246 Nm | bei 3000 min -1: | 223 Nm | bei 4000 min -1: | - Nm | Gewicht: | 4,93 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, Nadellager, Präzision, needle bearing, universal joint, WEN, cardan joint |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |