Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63121500 Präz.Wellengelenk WE Bohrung 6H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63121500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63121500
EAN/GTIN:
     4067201122005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Stahl. Alle Kontaktflächen gehärtet, geschliffen und
geläppt. Max. Ablenkungswinkel 45°.






Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion
mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein
besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der
Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen.
In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die
Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die
Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder
Fett zu füllen sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Geschliffen
Bohrung [d1H7]:
6 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
16 [mm]
[l1]:
9 [mm]
Gesamtlänge [l2]:
34 [mm]
Max. Drehmoment bei 100 min<sup>-1</sup>:
7 [Nm]
Max. Drehmoment bei 200 min<sup>-1</sup>:
6,5 [Nm]
Max. Drehmoment bei 300 min<sup>-1</sup>:
6 [Nm]
Max. Drehmoment bei 400 min<sup>-1</sup>:
5,5 [Nm]
Max. Drehmoment bei 500 min<sup>-1</sup>:
5 [Nm]
Gewicht:
0,04 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, DIN 808, DIN808, universal joint, Geelenkwelle, cardan joint, BÜCO, Bühler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
1
€ 10,00*
ab € 19,32*
€ 26,65*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 45,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.