Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63125800 Präz.Wellengelenk WE Bohrung 30H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63125800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63125800
EAN/GTIN:
     4067201121251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Stahl. Alle Kontaktflächen gehärtet, geschliffen und
geläppt. Max. Ablenkungswinkel 45°.






Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion
mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein
besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der
Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen.
In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die
Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die
Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder
Fett zu füllen sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
30 mm
d2:
58 mm
l1:
30 mm
l2:
122 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1:
561,6 Nm
bei 200 min -1:
343,2 Nm
bei 300 min -1:
249,6 Nm
bei 400 min -1:
202,8 Nm
bei 500 min -1:
171,6 Nm
bei 700 min -1:
- Nm
bei 800 min -1:
- Nm
Gewicht:
1,67 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, DIN808, universal joint, Geelenkwelle, DIN 808, cardan joint, BÜCO, Bühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 80,24*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,63*
€ 123,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.