| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63152000N Herst.-Nr.: 63152000N EAN/GTIN: 4067201221067 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1H7: | 10 mm | d2: | 20 mm | l1: | 13 mm | l2: | 50 mm | l3 min.: | 200 mm | l3 max.: | 270 mm | A: | 70 mm | bP9: | 3 mm | t: | 11,4 mm | Profil: | 11x14 Profil | Drehmoment max.: | 20 Nm | Gewicht: | 0,50 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gelenkwelle 10mm, slip shaft, LW, Gelenkwelle, Kugelgelenkwellen, extendable, Ausziehbar, Wellengelenk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |