Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152400 Kugelgelenkwelle LW B=12H7 D=24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63152400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63152400
EAN/GTIN:
     4067201136101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
kugelgelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
12 mm
d2:
24 mm
l1:
14 mm
l2:
60 mm
l3 min.:
220 mm
l3 max.:
295 mm
A:
75 mm
bP9:
- mm
t:
- mm
Profil:
11x14 Profil
Drehmoment max.:
30 Nm
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellengelenk, Ausziehbar, slip shaft, LW, extendable, Gelenkwelle, Kugelgelenkwellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 157,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 216,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.