Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152800N Gelenkwelle LW Bohr. 14H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63152800N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63152800N
EAN/GTIN:
     4067201221081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
kugelgelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
14 mm
d2:
28 mm
l1:
17 mm
l2:
70 mm
l3 min.:
250 mm
l3 max.:
330 mm
A:
80 mm
bP9:
5 mm
t:
16,3 mm
Profil:
16x20 Profil
Drehmoment max.:
50 Nm
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellengelenk, Gelenkwelle, LW, Kugelgelenkwellen, extendable, Ausziehbar, slip shaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63152800
ab € 162,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.