Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63153200N Gelenkwelle LW Bohr. 16H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63153200N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63153200N
EAN/GTIN:
     4067201221098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
kugelgelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
16 mm
d2:
32 mm
l1:
19 mm
l2:
80 mm
l3 min.:
280 mm
l3 max.:
370 mm
A:
90 mm
bP9:
5 mm
t:
18,3 mm
Profil:
16x20 Profil
Drehmoment max.:
60 Nm
Gewicht:
1,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausziehbar, LW, extendable, Gelenkwelle, slip shaft, Wellengelenk, Kugelgelenkwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63153200
ab € 175,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.