| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63154000N Herst.-Nr.: 63154000N EAN/GTIN: 4067201221272 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1H7: | 20 mm | d2: | 40 mm | l1: | 24 mm | l2: | 100 mm | l3 min.: | 350 mm | l3 max.: | 460 mm | A: | 110 mm | bP9: | 6 mm | t: | 22,8 mm | Profil: | 21x25 Profil | Drehmoment max.: | 160 Nm | Gewicht: | 2,75 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gelenkwelle 20h7, extendable, Kugelgelenkwellen, Ausziehbar, LW, Gelenkwelle, slip shaft, Wellengelenk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |