| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63162600N Herst.-Nr.: 63162600N EAN/GTIN: 4067201221944 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 90°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Weitere Informationen: | | d1H7: | 14 mm | d2: | 25 mm | l1: | 19 mm | l3: | 104 mm | l4: | 33 mm | bJS9: | 5 mm | t: | 16,3 mm | zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1: | 40,8 Nm | bei 500 min -1: | 34,8 Nm | bei 1000 min -1: | 28,8 Nm | bei 2000 min -1: | 26,4 Nm | bei 3000 min -1: | 24 Nm | bei 4000 min -1: | 21,6 Nm | Gewicht: | 0,24 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, kreuzgelenk 14h7, cardan joint, universal joint, Nadellager, DIN 808, Doppelgelenk, DIN808, double joint, needle bearing, Präzision, WDN |
| | |
| |