Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63177000 Präz.Wellengelenk WD Bohrung 35H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63177000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63177000
EAN/GTIN:
     4067201124757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Doppel-Wellengelenke zeichnen sich
durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision
und Leistung aus. Ein besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue
Parallelität der Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende
Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung
möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge
abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
35 mm
d2:
70 mm
l1:
32 mm
l3:
212 mm
l4:
78 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei :100 min -1:
593 Nm
bei 200 min -1:
390 Nm
bei 300 min -1:
296 Nm
bei 400 min -1:
226,2 Nm
bei 500 min -1:
187,2 Nm
bei 700 min -1:
- Nm
bei 800 min -1:
- Nm
Gewicht:
4,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, DIN 808, double joint, WD, Präzision, cardan joint, DIN808, universal joint, Doppelgelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 247,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,96*
€ 321,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.