Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63185800 Präz.-Gelenkwelle PW B=30H7 400-510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63185800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63185800
EAN/GTIN:
     4067201123071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Präzisionsgelenkwelle
gelenkwellen


Werkstoff: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen 18NiCrMo5Pb, Keilwelle
C40.



Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Andere Längen auf Anfrage. Bei
Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den
Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke
täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen
sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Bohrung [d1H7]:
30 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
58 [mm]
[d4]:
60 [mm]
[l1]:
30 [mm]
[l2]:
122 [mm]
Zusammengeschobene Länge [l3 min.]:
400 [mm]
Ausgeschobene Länge [l3 max.]:
510 [mm]
[C]:
50 [mm]
[E]:
26 [mm]
[F]:
32 [mm]
Max. Drehmoment bei 100 min<sup>-1</sup>:
562 [Nm]
Max. Drehmoment bei 200 min<sup>-1</sup>:
343 [Nm]
Max. Drehmoment bei 300 min<sup>-1</sup>:
250 [Nm]
Max. Drehmoment bei 400 min<sup>-1</sup>:
203 [Nm]
Max. Drehmoment bei 500 min<sup>-1</sup>:
172 [Nm]
Gewicht:
5,59 [kg]
Weitere Suchbegriffe: extendable, PW, Ausziehbare, slip shaft, Gelenkwelle, zusammengeschobene, cardan shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
Frei Haus
ab € 223,78*
€ 332,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,71*
€ 431,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,25*
€ 395,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.