| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63199229N Herst.-Nr.: 63199229N EAN/GTIN: 4067201221036 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Max. Ablenkungswinkel 45°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen sind. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1H7: | 14 mm | d2: | 29 mm | l1: | 30 mm | l2: | 90 mm | bJS9: | 5 mm | t: | 16,3 mm | zul.max.Drehmom. bei: 100 min-1: | 49,5 mm | bei 200 min-1: | 31,9 Nm | bei 300 min-1: | 28,9 Nm | bei 400 min-1: | 26,4 Nm | bei 500 min-1: | 24,4 Nm | bei 700 min-1: | 19,9 Nm | bei 800 min-1: | 18,9 Nm | Gewicht: | 0,33 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, universal joint, stainless, rostfrei, Gelenkwelle, cardan joint, Edelstahl, WER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |