Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199726 Präz.Wellengelenk WDR B=12H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63199726
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63199726
EAN/GTIN:
     4067201128595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).



Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich
durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision
und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung
zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist,
sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht
die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l
oder Fett zu füllen sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Bohrung [d1H7]:
12 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
22 [mm]
[l1]:
25 [mm]
Gesamtlänge [l3]:
105 [mm]
[l4]:
29 [mm]
Max. Drehmoment bei 100 min<sup>-1</sup>:
18,4 [Nm]
Max. Drehmoment bei 200 min<sup>-1</sup>:
12,4 [Nm]
Max. Drehmoment bei 300 min<sup>-1</sup>:
10,5 [Nm]
Max. Drehmoment bei 400 min<sup>-1</sup>:
9,6 [Nm]
Max. Drehmoment bei 500 min<sup>-1</sup>:
8,7 [Nm]
Max. Drehmoment bei 700 min<sup>-1</sup>:
7,8 [Nm]
Max. Drehmoment bei 800 min<sup>-1</sup>:
5,2 [Nm]
Gewicht:
0,20 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, WDR, stainless, double joint, DIN808, Präzision, Doppelgelenk, Edelstahl, cardan joint, universal joint, rostfrei, DIN 808
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
149
Frei Haus
ab € 59,06*
€ 88,59*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 85,18*
€ 135,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.