| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63199732 Herst.-Nr.: 63199732 EAN/GTIN: 4067201128618 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen sind. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl (1.4301) | Oberfläche: | Unveredelt | Bohrung [d1H7]: | 16 [mm] | Außendurchmesser [d2]: | 29 [mm] | [l1]: | 30 [mm] | Gesamtlänge [l3]: | 125 [mm] | [l4]: | 35 [mm] | Max. Drehmoment bei 100 min<sup>-1</sup>: | 49,5 [Nm] | Max. Drehmoment bei 200 min<sup>-1</sup>: | 31,9 [Nm] | Max. Drehmoment bei 300 min<sup>-1</sup>: | 28,9 [Nm] | Max. Drehmoment bei 400 min<sup>-1</sup>: | 26,4 [Nm] | Max. Drehmoment bei 500 min<sup>-1</sup>: | 24,4 [Nm] | Max. Drehmoment bei 700 min<sup>-1</sup>: | 19,9 [Nm] | Max. Drehmoment bei 800 min<sup>-1</sup>: | 18,9 [Nm] | Gewicht: | 0,43 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, stainless, DIN 808, cardan joint, universal joint, Edelstahl, DIN808, double joint, WDR, Präzision, rostfrei, Doppelgelenk |
| | |
| |