Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199826 Präz.-Gelenkwelle PWR B=12H7 240-270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63199826
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63199826
EAN/GTIN:
     4067201130765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Präzisionsgelenkwelle
gelenkwellen


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).



Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke
zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und
hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine
ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine
Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal
nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke
durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Bohrung [d1H7]:
12 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
25 [mm]
[d4]:
26,5 [mm]
[l1]:
29 [mm]
[l2]:
86 [mm]
Zusammengeschobene Länge [l3 min.]:
240 [mm]
Ausgeschobene Länge [l3 max.]:
270 [mm]
[C]:
35 [mm]
[E]:
13 [mm]
[F]:
16 [mm]
Max. Drehmoment bei 100 min<sup>-1</sup>:
31,5 [Nm]
Max. Drehmoment bei 200 min<sup>-1</sup>:
18,9 [Nm]
Max. Drehmoment bei 300 min<sup>-1</sup>:
15 [Nm]
Max. Drehmoment bei 400 min<sup>-1</sup>:
12 [Nm]
Max. Drehmoment bei 500 min<sup>-1</sup>:
10,9 [Nm]
Max. Drehmoment bei 700 min<sup>-1</sup>:
9,4 [Nm]
Max. Drehmoment bei 800 min<sup>-1</sup>:
8,7 [Nm]
Gewicht:
0,76 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Präziison, PWR, ausziehbar, stainless, joint, rostfrei, extendable, Gelenkwelle, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.