Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199925N Gelenkwelle PWNR B14H7 rostfr. m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63199925N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63199925N
EAN/GTIN:
     4067201280712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Präzisionsgelenkwelle
gelenkwellen


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Nadellager aus EN
10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.






Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern
ermöglichen den Einsatz, wenn hohe Drehzahl und geringes Verdrehspiel
gefordert sind, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Max.
Ablenkungswinkel pro Gelenk 90 °. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind
nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute
Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig
erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln. Andere
Längen auf Anfrage.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
14 mm
d2:
25 mm
d4:
26,5 mm
l1:
20 mm
l2:
74 mm
l3 min.:
220 mm
l3 max.:
270 mm
C:
35 mm
E:
13 mm
F:
16 mm
bJS9:
5 mm
t:
16,3 mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
32,6 Nm
bei 500 min -1:
27,8 Nm
bei 1000 min -1:
23,0 Nm
bei 2000 min -1:
21,1 Nm
bei 3000 min -1:
19,2 Nm
bei 3600 min -1:
17,3 Nm
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Präzision, extendable, Gelenkwelle, Nadellager, ausziehbar, PWNR, Edelstahl, needle bearing, rostfrei, stainless, joint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.