Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63256200 Gelenkkopf BR-K M12 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63256200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63256200
EAN/GTIN:
     4067201130307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl, geschmiedet, chromatisiert.
Laufflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl
gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel:
Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45°C bis +120°C.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.


  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).


  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.


  • Hohe Tragfähigkeit.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
12 mm
B-0,1:
16 mm
C1:
12,0 mm
d2:
32 mm
h:
54 mm
l1:
33 mm
Gewindegröße G:
M12 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
Kippwinkel Alpha:
7,5 Grad
Tragzahlen dyn. C:
5,0 kN
Tragzahlen stat. Co:
1,8 kN
Berech.-faktor Y:
1,74 Berech.-faktor Y
Berech.-faktor Yo:
1,82 Berech.-faktor Yo
Drehzahl n max.:
1125 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
81 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 39,14*
€ 47,53*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 74,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.