Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63299814 Gelenkkopf GT-R-K M14 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63299814
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63299814
EAN/GTIN:
     4067201192299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf





Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet,
Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier
Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:
Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.






Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.



Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung
    im korrosionsgefährdeten Bereich.


  • Edelstahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
14 mm
B-0,1:
19 mm
C1:
13,5 mm
d1:
16,8 mm
d2:
36 mm
h:
60 mm
l1:
38 mm
Gewindegröße G:
M14 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
Kippwinkel Alpha:
16 Grad
Gewicht:
129 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.