| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63312000 Herst.-Nr.: 63312000 EAN/GTIN: 4067201141280 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert. Außenring und Lagerschale aus Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. - DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
- Wartungsfrei.
- Für Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
- Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | dH7: | 20 mm | B+0/-0,12: | 25 mm | C+0/-0,24: | 18 mm | DA+0/-0,012: | 46 mm | d1: | 24,3 mm | Kippwinkel Alpha: | 14 Grad | Gewicht: | 200 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |