Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63331800 Gelenklager GD Bohrung 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63331800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63331800
EAN/GTIN:
     4067201125686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager

Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale aus Automatenstahl 9SMnPb28K verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
  • Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).


Weitere Informationen:
dH7:
18 mm
B+0/-0,12:
23 B<sup>+0/-0,12</sup>
C+0/-0,24:
16,5 C<sup>+0/-0,24</sup>
D+0/-0,012:
35 mm
d1:
21,8 mm
Kippwinkel Alpha:
15 Grad
Gewicht:
97 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
71
1
€ 10,00*
ab € 14,68*
€ 20,98*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 38,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.