Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63368000 Radialgelenkl. GE DO Bohrung 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63368000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63368000
EAN/GTIN:
     4067201193517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager maedler
radial-gelenklager

Werkstoff: Gelenkkugel und Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt.
Lagerschale gesprengt.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
  • Nachschmierbar (ab Größe 15mm über Schmierbohrung).
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei hohen, wechselseitigen Belastungen.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.


Weitere Informationen:
d:
80 mm
B:
55 mm
C:
45 mm
D:
120 mm
d1:
89,4 mm
dK:
105 mm
Kippwinkel Alpha:
6 Grad
Gewicht:
2320 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.