Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63377000 Radialgelenkl. GE UK Bohrung 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63377000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63377000
EAN/GTIN:
     4067201193869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager maedler
radial-gelenklager

Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt.
Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ab Größe 35 in Ausführung 2RS (beidseitig abgedichtet).

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.


Weitere Informationen:
d:
70 mm
B:
49 mm
C:
40 mm
D:
105 mm
d1:
77,8 mm
dK:
92 mm
Kippwinkel Alpha:
6 Grad
Gewicht:
1570 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.