| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63399220 Herst.-Nr.: 63399220 EAN/GTIN: 4067201201359 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1. - DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
- Nachschmierbar (ab Größe 6mm mit Schmierbohrung).
- Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
- Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
- Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | dH7: | 20 mm | B+0/-0,12: | 25 B<sup>+0/-0,12</sup> | C+0/-0,24: | 18 C<sup>+0/-0,24</sup> | D+0/-0,012: | 40 mm | d1: | 24,3 mm | Kippwinkel Alpha: | 14 Grad | Gewicht: | 141 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |