Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63399240 Gelenklager G RF Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63399240
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63399240
EAN/GTIN:
     4067201201373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager bohrung 40
gelenklager
gelenklager mädler

Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
  • Nachschmierbar (ab Größe 6mm mit Schmierbohrung).
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
  • Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).



Weitere Informationen:
dH7:
40 mm
B+0/-0,12:
49 B<sup>+0/-0,12</sup>
C+0/-0,24:
35 C<sup>+0/-0,24</sup>
D+0/-0,012:
72 mm
d1:
44,2 mm
Kippwinkel Alpha:
16 Grad
Gewicht:
832 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,27*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.