Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63399708 Radialgelenkl. GE UK Bohrung 8mm rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63399708
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63399708
EAN/GTIN:
     4067201193876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager maedler
radial-gelenklager


Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4125 (ab Größe 45 aus
Edelstahl 1.4112), gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale
aus Edelstahl 1.4571 (V4A) mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.




  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).


  • Wartungsfrei.


  • Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.


Hinweis: Die spezifischen
Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und
Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher
durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen
Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten
theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden
Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw.
Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für
die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und
Wartungsintervalle zu definieren.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4125)
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d]:
8 [mm]
Gesamtbreite [B]:
8 [mm]
Breite Lagerschale [C]:
5 [mm]
Außendurchmesser [D]:
16 [mm]
[d1]:
10,2 [mm]
Außendurchmesser der Gelenkkugel [dK]:
13 [mm]
Kippwinkel [Alpha]:
15 [°]
Gewicht:
7 [g]
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager spherical bearing DIN648 648 DIN122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.