Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63640600 Winkelgelenk C Gr.0 M6 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63640600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63640600
EAN/GTIN:
     4067201136538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m6
din 71802


Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.
Kugelzapfen gehärtet.



Form C: Ohne Sicherungsbügel. Form CS: Mit
Sicherungsbügel.



Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der
Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit
einer umlaufenden Rille.






* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Form:
C Form
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
10 mm
Gewindegröße d2:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
SWBh14:
8 mm
a ±0,3:
25 mm
e:
11,5 mm
l2 ±0,3:
12,5 mm
l3 ±0,3:
11 mm
*Schwenkwinkel:
18° Grad
Fzul. stat.:
725 N
Fzul. dyn.:
527 N
Gewicht:
25,2 g
Weitere Suchbegriffe: Winkelgelenk angle joint 71802 DIN zinc plated
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4844
1
€ 10,00*
ab € 1,03*
€ 1,75*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 9,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.