Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63766211 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63766211
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63766211
EAN/GTIN:
     4067201190981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
din 71752
Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert.

Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellender ES-Bolzen
ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.
Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
12x24 mm
a:
24 mm
b:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
M12 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
d3:
20 mm
g:
24 mm
l2:
48 mm
Gewicht:
41,6 g
Weitere Suchbegriffe: 10X40, fork joint, 8X16, aluminium, 14X28, 8X32, 14X56, 4X16, 5X10, 12X48, Rechtsgewinde, 12X24, 6X12, 5X20, Gabelgelenke, 10X20, clevis, DIN71752, 16X32, 16X64, 6X24, Größe, Linksgewinde, DIN 71751
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.