Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63766402 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63766402
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63766402
EAN/GTIN:
     4067201190769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
mädler gabelgelenke
gabelgelenk
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert.

Mit SL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt.
Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Eloxiert
Gewinde-Ausführung:
rechts
Größe:
4x16
Äußere Breite [a]:
8 [mm]
Innere Breite [b]:
4 [mm]
Bolzendurchmesser [d1]:
4 [mm]
Gewindegröße [d2]:
M 4 [mm]
Gewindesteigung:
0,7 [mm]
[d3]:
8 [mm]
[g]:
16 [mm]
Achsabstand zur Befestigungsfläche [l2]:
24 [mm]
Gewicht:
2,9 [g]
Weitere Suchbegriffe: 10X20, DIN, 6X24, Rechtsgewinde, 16X64, Sicherungsring, clevis, 8X32, DIN 71752, 12X24, Größe, 14X56, DIN71752, fork joint, 12X48, DIN 71751, rechts, DIN71751, 16X32, 10X40, 8X16, Gabelgelenke, 14X28, aluminium, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
63766002
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.