Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64020104 Kugelgewindespindel 20x10-R L=3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64020104
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64020104
EAN/GTIN:
     4067201213826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgewindespindel
Kugelumlaufspindel
kugelgewindespindel

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505, gerollt. Zugfestigkeit 1570 N/mm², , Brinell-Härte 207 HB.
•, Gerollte Kugelgewindespindel.
•, Kombinierbar mit MÄDLER®

Weitere Informationen:
Größe:
20 x 10 mm
Gangzahl:
2 Gangzahl
Länge L +5mm:
3000 mm
Wirk-Ø d0:
20,6 mm
Außen-Ø d1:
20 mm
Kern-Ø d2:
17 mm
Gewicht:
6,67 kg
Weitere Suchbegriffe: spindelmuttern, ballscrews, ball screw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,98*
€ 571,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,76*
€ 532,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.