Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64020105 Flanschmutter 20x10-Rh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64020105
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64020105
EAN/GTIN:
     4067201220473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
flanschmutter

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505.
Kombinierbar mit MÄDLER®, Kugelgewindespindeln. Die Spindel muss separat bestellt werden.
Mit Axialspiel für reibungsarmen Lauf. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig bis +110°C).

Montagehinweis: Bitte beachten Sie die Montageanleitung. Die Kugelgewindemuttern werden mit einer innenliegenden Kunststoffhülse geliefert. Diese dient als Schutz gegen das Herausfallen der Kugeln und dient auch als Montagehilfe. Vor Inbetriebnahme müssen die Mutter und die Spindel unbedingt geschmiert werden. Für die meisten Anwendungen ist handelsübliches Wälzlagerfett gut geeignet, z.B. NLGI 2 nach DIN 51818. Bei sehr hoher Belastung ist ein Hochdruckfett erforderlich. Der Schmierstoffbedarf richtet sich nach der Anwendung.

Weitere Informationen:
Größe:
20 x 10 mm
Gangzahl:
2 Gangzahl
Kugel-Ø:
3,175 mm
Umläufe:
3,8 Umläufe
Tragzahl Cdyn.:
8,5 kN
Tragzahl Cstat.:
18 kN
Axialspiel:
0,07 mm
Form:
E Form
Bohrbild:
1 Bohrbild
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: spindelmuttern, Kugelgewindemuttern, ball nuts, ballscrews, Kugelumlaufmuttern, ball screw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
Frei Haus
ab € 201,54*
€ 216,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 279,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.