Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64051200 Trapezgewindespindel 12 x 3 x 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64051200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64051200
EAN/GTIN:
     4067201137757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C15)
Oberfläche:
Unveredelt
Trapezgewindedurchmesser x Steigung:
Tr. 12 x 3 eingängig links [mm]
Flankendurchmesser min.:
10,191 [mm]
Flankendurchmesser max.:
10,415 [mm]
Kerndurchmesser min.:
7,84 [mm]
Gewicht:
1,20 [kg]
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 12,08*
€ 16,95*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,85*
€ 31,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
64061200
ab € 15,63*
Sonstiges
Mädler
64081200
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.