Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64064000 Trapezgewindespindel 40 x 7 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64064000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64064000
EAN/GTIN:
     4067201138051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 40 x 7 mm
Flanken-Ø min.:
36,020 mm
Flanken-Ø max.:
36,375 mm
Kern-Ø min.:
30,50 mm
Gewicht:
18,80 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 118,23*
€ 135,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 182,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64084000
ab € 168,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.