Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099014 Trapezgewindespindel 14 x 4 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099014
EAN/GTIN:
     4067201134619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.



Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 14 x 4 mm
Flanken-Ø min.:
11,640 mm
Flanken-Ø max.:
12,415 mm
Kern-Ø min.:
8,80 mm
Gewicht:
0,90 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
1
€ 10,00*
ab € 36,55*
€ 52,23*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 70,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64099214
ab € 74,78*
Zubehör
Mädler
64099314
ab € 96,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.