Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099024 Trapezgewindespindel 24 x 5 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099024
EAN/GTIN:
     4067201134893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.



Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 24 x 5 mm
Flanken-Ø min.:
21,094 mm
Flanken-Ø max.:
21,394 mm
Kern-Ø min.:
17,50 mm
Gewicht:
2,90 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
55
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 108,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 147,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64099224
ab € 163,06*
Zubehör
Mädler
64099324
ab € 231,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.