Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099030 Trapezgewindespindel 30 x 6 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099030
EAN/GTIN:
     4067201134916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.



Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 30 x 6 mm
Flanken-Ø min.:
26,547 mm
Flanken-Ø max.:
26,882 mm
Kern-Ø min.:
21,90 mm
Gewicht:
4,70 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
Frei Haus
ab € 115,07*
€ 136,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 180,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64099230
ab € 243,11*
Zubehör
Mädler
64099330
ab € 354,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.