Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099214 Trapezgewindespindel 14 x 4 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099214
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099214
EAN/GTIN:
     4067201138761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 14 x 4 mm
Flanken-Ø min.:
11,640 mm
Flanken-Ø max.:
12,415 mm
Kern-Ø min.:
8,80 mm
Gewicht:
1,80 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 74,78*
€ 98,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 148,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64099314
ab € 96,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.