Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099216 Trapezgewindespindel 16 x 4 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099216
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099216
EAN/GTIN:
     4067201131687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 16 x 4 mm
Flanken-Ø min.:
13,640 mm
Flanken-Ø max.:
13,905 mm
Kern-Ø min.:
10,80 mm
Gewicht:
2,80 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 121,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 179,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64099316
ab € 118,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.